1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)
寸法(mm)約Φ48×145
1個
¥4,800
税込¥5,280
3日以内出荷
力学的エネルギー実験を黒板で。黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]。黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。
仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、
セット内容ループ式 一式、V式 一式
材質アルミ
全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、
直径(Φmm)ループ式:220
1セット
¥75,000
税込¥82,500
4日以内出荷
中学2年生 静電気と電流
バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。
湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。
簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。
操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。
発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)
寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)
質量(kg)約5.6
電圧発生電圧:最大約15万V
電源AC100V 50/60Hz
球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115
距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
¥195,000
税込¥214,500
5日以内出荷
関連キーワード