1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
中学2年生 物質の成り立ち
炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。
キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。
応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
¥19,880
税込¥21,868
9日以内出荷
「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。
石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。
酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
¥5,988
税込¥6,587
8日以内出荷
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
1個
¥190
税込¥209
4日以内出荷
小学校6年生 土地のつくりと変化
川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品黒ゴム管、ジョロペット(色は選べません)
種別SD-1
材質堆積層:アクリル樹脂(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積層:150×300×65、流水道:70×330×60
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
温度変化により、試験管内の空気の体積が増減することを調べる実験と、水蒸気をビニール袋に集める実験に使います。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・袋固定用リング・穴あきゴム栓(1穴)・ビニール袋・試験管(Φ25mm)・沸とう石
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
5日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,100
税込¥3,410
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
4日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
1セット(4セット)
¥3,200
税込¥3,520
7日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
1セット
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
温度変化により、フラスコ内の水・空気の体積が増減することを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 300mL・穴あきゴム栓(1 穴)・ I 字管(両端焼口)・シリコン管(全長約500mm)・スポイト
1セット
¥10,150
税込¥11,165
6日以内出荷
丸底フラスコを用いて、温度変化による水の体積変化を観察する実験に用います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・ガラス管(全長約380mm)・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
中学2年生 天気の変化
雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
収納ケース付き。
付属品収納ケース
ポンプ容量(mL)50
真空度(kPa)約4
数量(個)6
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-70
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-69
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-67
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス6B、6C用
1個
¥10,630
税込¥11,693
4日以内出荷
F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガスLPガス(プロパンガス)
1個
¥10,650
税込¥11,715
4日以内出荷
F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○
適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
1個
¥11,030
税込¥12,133
4日以内出荷
中学2年生 天気の変化
ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
付属品真空用ゴム管
寸法(mm)230×249×520
質量(kg)20
電源AC100V
口径(Φmm)吸気口径:9
排気速度(L/min)50
到達圧力(Pa)9.3
関連キーワード
1
2
次へ