すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレ。TPXシャーレ(Φ90.5x21mm)
材質ポリメチルペンテン
寸法(mm)Φ90.5×21
耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)1
1個
¥420
税込¥462
6日以内出荷
Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)230×105×365
1個
¥10,000
税込¥11,000
13日以内出荷
1個
¥11,600
税込¥12,760
13日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるためのものです。
材質ガラス
全長(mm)155
1組(10本)
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
保水性の高い円形黒シートをシャーレの中に敷き、水をしみこませて使用します。発根の観察や、体細胞分裂の実験の準備でタマネギの種をまくのに使用します。
セット内容プラスチックシャーレ(Φ90mm)40枚、円形黒シート(Φ80mm)100枚
型式MY-HK
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個
型式E-10
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
1セット
¥4,600
税込¥5,060
9日以内出荷
水を浅く入れたシャーレや水を含んだ土の上などに葉を置いておくだけで、そのふちから新しい芽が出てきます。
無性生殖の植物の例として観察にお使いいただけます。
1セット(10枚)
¥3,700
税込¥4,070
9日以内出荷
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個
種別CN-40A
質量(kg)18
消費電力(W)98
電源AC100V
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)37
外寸(mm)450×455×550
内寸(mm)360×276×420
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~45℃まで1℃単位
冷却装置ペルチェ素子モジュール
収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
¥219,500
税込¥241,450
8日以内出荷
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能
付属品棚板2枚
材質内装:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9.5
消費電力(W)130
電源AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃
制御方式ゼロクロス時分割比例制御
方式エアージャケット自然対流式
外寸(mm)490×290×280
内寸(mm)310×230×200
センサー白金測温抵抗体
温度表示デジタル表示
ヒーターニクロム線
時間温度到達時間:37℃安定まで約15分
棚2段、棚上段間隔68mm
温度調整方法アナログ設定
1個
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
関連キーワード