「セット本用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)12
電源(V)AC100
消費電力(W)450
乾燥時間(分)最大12
ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000
税込¥187,000
4日以内出荷
F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。
また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。
セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
手でアリを触ることなく、簡単にアリを捕獲できるアイテムです。
アリの好むエサ(メープルシロップやハチミツなど)を本品にセットして、公園などアリの巣がある辺りやアリの行列ができている辺りに置いて採集します。
寸法(mm)90×46×14
1個
¥300
税込¥330
4日以内出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10
付属品カラーラベル
透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。
ニュートンという力の単位になじむことができます。
運動の法則の検証実験などに使用できます。
あらゆる方向に対して使用できます。
バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。
0点調節が簡単にできます。
1セット(10本)
¥850
税込¥935
当日出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。
容量(mL)10
付属品ケース、カラーラベル
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000
タイプ炭酸飲料用
1セット(6本)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1セット(10本)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
1セット(5本)
¥650
税込¥715
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
銅の酸化還元実験に最適な銅線です。
バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質銅
全長(mm)230
径(Φmm)巻径:8
線径(Φmm)1
1セット(10本)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のチップです。
種別チップ(毛細管) 10本
1セット(10本)
¥190
税込¥209
4日以内出荷
G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
1セット(10本)
¥200
税込¥220
4日以内出荷
1セット(10本)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
エネルギー変換や衝突実験、運動量保存の法則などの実験を行うときに必要なレールです。
ジェットコースタモデルを作るときなど、さまざまな形状に曲げられ、スムーズなジョイントが作製できるなど、加工のしやすいレールです。Φ1cmの球が使えます。
その他一面両面テープ付
寸法(mm)12×7×1000
内容10本
1セット(10本)
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET
寸法(mm)Φ25×150
容量(mL)30
1セット(10本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
容量(mL)1
全長(mm)約265
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース
材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
¥3,650
税込¥4,015
4日以内出荷
小さく切って砂鉄の代わりに用います。
セット内容赤・黄・緑・各100本
寸法(mm)約Φ3×270
1セット(100本×3色)
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個
ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)
抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
バイオ実験に便利な滅菌タイプ。見やすい目盛付きの滅菌ピペット。
材質ポリエチレン
セット内容マイナス 0.9、1.2、1.8、2.1/プラス 00、0 6種各1本/プラケース入り
1セット(6本)
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ