「センス」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計
種別温度センサ自作キット
1個
¥4,900
税込¥5,390
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験
測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)
分解能10mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。
空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
仕様実験例:音速測定
種別音速測定センサセット
測定範囲±100mV、±1000mV
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
本体との接続部がBNCコネクタの汎用的なpH電極です。
用途イージーセンスシリーズのpHセンサ用の電極として。
測定範囲±2(kW/m2)
温度測定範囲(℃)-25~+85
1個
¥16,500
税込¥18,150
3日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲40~110dB、±25mV、±100mV
最小表示0.1dB、1mV
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲距離0.15~10m、時間1,000~60,000μs
最小表示距離1mm、時間1μs
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥63,000
税込¥69,300
3日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±130mT、±5mT
最小表示0.1mT
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥41,000
税込¥45,100
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2
質量(g)280
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2
測定項目位置、力、加速度
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
耳で聞く心拍を聴診器センサでデータとして測定できます。
心電図センサやポラール・ハートレート・エクササイズセンサと使うことで、心拍の現象を複数の切り口から記録・分析できます。
仕様実験例:心拍数の測定
測定範囲±100mV、±1000mV
1個
¥15,500
税込¥17,050
4日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん
測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
1個
¥98,000
税込¥107,800
3日以内出荷
コンピュータ計測器「イージーセンスビジョン」用の収納ケースです。ノートパソコン用のバッグとしても使用できます。
材質ポリエステル
寸法(mm)350×55×260(内寸)、365×65×275(外寸)
質量(g)370
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較
測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV
分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,500
税込¥68,750
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲滴下数/気泡数0~1,696count
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,000
税込¥57,200
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1bpm、1mV
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,000
税込¥48,400
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
付属品専用ロッド
幅(mm)ゲート:25
電源充電式電源(USB充電式)
精度1μs
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲(kPa)±25
最小表示0.01kPa
付属品チューブ2個、コネクタ3個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
イージーセンスシリーズ用の外部センサです。
セット内容電子てんびんアダプタ、電子てんびん
測定範囲0.0~400.0g
最小表示(g)0.1
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
1セット
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.01kPa、0.001psi
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,000
税込¥60,500
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20°
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲40~150m/s2
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.1m/s2
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,500
税込¥50,050
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-40~125
最小表示(℃)0.1
1個
¥31,000
税込¥34,100
4日以内出荷
タブレットやPCとワイヤレス接続ができるIR(赤外線)センサです。放射輝度(W/m2)の他に、対象物の温度(-40~350℃)や周辺の温度(-20~85℃)測定ができます。
測定範囲放射照度0~2,000W/m2、放射輝度0~3,000W/m2/Sr、対象温度-40~+350℃、周囲温度-20~+85℃
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥55,000
税込¥60,500
4日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)約94×94×35
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイグラフィカルディスプレイ
測定間隔最速20μs(50kHz)
PC接続USB、ワイヤレス
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。
このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。
別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。
仕様実験例:断熱圧縮/膨張
温度測定範囲(℃)-30~110
分解能(℃)0.1
1個
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
ブレッシング・レート・ベルトと差圧センサのセット。呼吸の強さとタイミングの波形を測定します。
仕様実験例:運動後の回復の様子
測定範囲±10kPa、±15Psi
分解能0.01KPa、0.001psi
1個
¥36,500
税込¥40,150
6日以内出荷
10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-69719)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
分解能±1μV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,000
税込¥82,500
4日以内出荷
α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期
測定範囲0~10000cps/積算0~65535count
分解能1cps/積算時1count
1個
¥127,000
税込¥139,700
6日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:衝突時の力の変化、ばね振り子、摩擦
測定範囲±50N(押し引き測定可能)
分解能0.1N
1個
¥41,000
税込¥45,100
6日以内出荷
イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。
別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
¥98,000
税込¥107,800
6日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-200~+1200
インターフェースワイヤレス、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33
最小表示(℃)0.1
1個
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷
超音波の反射によって物体との距離を測定するセンサです。測定したい物体の速度を超音波の跳ね返りによって距離と時間で測定することができます。
仕様実験例:時間と距離の測定、音速の測定
寸法(mm)92×110×34
測定範囲距離0.15~10m、時間1000~60000μs
分解能距離1mm、時間1μs
1個
¥41,000
税込¥45,100
6日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定
測定範囲40~110dB、±2000mV
分解能0.1dB、1mV
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。
液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
分解能0.1℃
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲(kPa)±400
最小表示0.01kPa
付属品チューブ1個、コネクタ2個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥45,500
税込¥50,050
4日以内出荷
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応
セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ
測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)
使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。
特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。
別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
仕様実験例:溶存酸素測定
測定範囲0~125%(溶存)
分解能0.1%(溶存)
1個
¥61,600
税込¥67,760
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ