ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)
コック外径(Φmm)9
ポリカーボネイト製で、ガラス製のものより軽く、落としても割れにくくなっています。
種別RD-300
全高(mm)368
内高(mm)237
最大外径(mm)367
内径(mm)299
プレート寸法(Φmm)287
1個
¥33,500
税込¥36,850
6日以内出荷
低価格でお求めやすい小型真空デシケーターです。手軽に真空保存ができ、携帯用にも最適です。
全高(mm)304
有効高さ(mm)全体:235、ストレート部:187
直径(mm)156
有効内径(mm)Φ110
大気圧実験キットM型(注文コード:50421465)の補充部品です。
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
4日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
当日出荷
F35-3292-02真空ポリカデシケーター(コック付)300型の補充部品です。
1個
¥4,800
税込¥5,280
11日以内出荷
F35-3292-01真空ポリカデシケーター240型の補充部品です。
1個
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
関連キーワード