「デジタル 顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明視野・暗視野両方の観察・記録ができる。ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。アプリはiOS、Android、ChromeOS※、Windows※に対応
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m) 出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows 総合倍率40×~600× 有効画素数約500万画素 機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き メモリーmicroSDカードスロット付 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済) 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 投影用液晶モニタ付き。 付属の液晶モニタには撮影・記録・計測ができる専用アプリ「NaRiKa Connect」インストール済み。
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 ハイビジョン対応テレビに映せます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm)50×50×61 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル レンズマウントCマウント 映像出力HDMI 鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
3日以内出荷

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
299,800 税込329,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
239,800 税込263,780
8日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)14×35×10
1セット
950 税込1,045
当日出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
6日以内出荷

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレートメカニカルステージ 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置 絞り回転円板式 ステージプレート角形固定式 照明装置白色LED光源(充電式) カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
1個
128,800 税込141,680
9日以内出荷

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレートメカニカルステージ 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

液晶モニタやタブレットへ投影できる提示用の双眼実体顕微鏡。 顕微鏡ベース機種:三眼実体顕微鏡SRO-DX3。
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
90,000 税込99,000
5日以内出荷

HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 撮像素子CMOS 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
229,800 税込252,780
8日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個 型式E-10
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:○ 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
429,800 税込472,780
13日以内出荷

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

レトロが新鮮!昭和初期の理科機器をモチーフにしたポストカード (株)ナリカの昔のカタログ作製に使われていた手彫りの木版を使い、活版印刷で作られています。デジタルでは出せない風合いを持つ、レトロでおしゃれなポストカードです。
寸法(mm)100×148
1枚
320 税込352
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル 出力Wi-Fi 総合倍率40×~600× 有効画素数約200万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約8型(一体型、ミラキャスト受信機付) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
150,000 税込165,000
37日以内出荷