カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(2)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
  • SK(新潟精機)(3)
  • テクロック(19)
  • 小泉測機(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • カスガ(KASUGA)(5)
  • A&D(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • CKD(44)
  • THK(28)
  • アズワン(13)
  • 長野計器(13)
  • testo(テストー)(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • エスコ(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル測定器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
デジタル記録タイマー(デジスピ) ナリカデジタル記録タイマー(デジスピ)ナリカ
38,000税込41,800
1台
4日以内出荷
テープいらずの記録タイマー0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FSナリカ
39,000税込42,900
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01ナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
脈拍計 MK-T ナリカ脈拍計 MK-Tナリカ
19,800税込21,780
1個
3日以内出荷
タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm)175×125×30質量(g)290電源単3乾電池4個(別売)機能測定モード・デモモード切替
光ゲートセンサ(イージーセンス用) ナリカ光ゲートセンサ(イージーセンス用)ナリカ
19,500税込21,450
1個
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
筋萎縮実験セット(イージーセンスV-Hub4付属) ナリカ筋萎縮実験セット(イージーセンスV-Hub4付属)ナリカ
181,000税込199,100
1個
11日以内出荷
●キモグラフの実験結果データをデジタル化●電気刺激に対する筋肉の反応を、上記生物刺激装置とイージーセンスV-Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定し、キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。イージーセンスV-Hub4の仕様は(注文コード:50436488)をご参照ください。
セット内容生物刺激装置 BSD-2、イージーセンス V‐Hub4(インターフェイス)、ロータリーモーションセンサ種別4 筋収縮実験セット
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
ニュートンメーター GN-1 ナリカニュートンメーター GN-1ナリカ(2件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら