11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷

●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個 ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用) 抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
10,880 税込11,968
4日以内出荷

B10-5748 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き 付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別水槽付 寸法(mm)約94×84×17 質量(g)約45 本体寸法(mm)約124×110×50 本体質量(g)約100 線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm)各約80
1個
6,600 税込7,260
4日以内出荷

東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚 型式T-02 寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

B10-5748-01 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm 付属品みつろうシート1枚(100×100mm) 種別水槽無 寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き 本体質量(g)約100
1個
4,700 税込5,170
4日以内出荷

温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計 種別温度センサ自作キット
1個
4,900 税込5,390
6日以内出荷

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能 付属品棚板2枚 材質内装:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9.5 消費電力(W)130 電源AC100V、50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃ 制御方式ゼロクロス時分割比例制御 方式エアージャケット自然対流式 外寸(mm)490×290×280 内寸(mm)310×230×200 センサー白金測温抵抗体 温度表示デジタル表示 ヒーターニクロム線 時間温度到達時間:37℃安定まで約15分 2段、棚上段間隔68mm 温度調整方法アナログ設定
1個
118,000 税込129,800
8日以内出荷