4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台 型式WC-1(カメラ付) 寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100 画素数200万画素、ワイヤレス
1セット
76,980 税込84,678
11日以内出荷

月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee) セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee:1台 型式TS-1(カメラ付) 寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100 間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
1セット
48,980 税込53,878
11日以内出荷

H45-2470 月の満ち欠け説明器 ナリカ 動画あり
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認することができるモデルです。 強力磁石を採用しているので、黒板に貼り付けても安心した演示が可能です。 また、地球の位置に軽量のデジカメやカメラを取り付け可能(カメラ三脚ネジを用意)。 そのため、地球の位置から月を見たときの映像をテレビやパソコンに映すことで、従来の外から予想する方式と実際に地球から見た際の満ち欠けの様子を確認することができます。
仕様月と地球の位置関係モデル:月モデルの球径約80mm/地球モデル:球径約120mm、取り外し可能/太陽モデル:球径約100mm、磁石付き
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
4日以内出荷