カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビースピv」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ力学台車用センサ固定板(F-2用)ナリカ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組長さ(mm)65ねじ径(inch)1/4
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
衝突実験器 ナリカ衝突実験器ナリカ
37,000税込40,700
1個
3日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm)材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)1000
衝突実験器 ナリカ衝突実験器ナリカ
34,000税込37,400
1個
4日以内出荷
水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個種別(水平発射型)LP-K寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40材質(レール)プラスチックレール長さ(mm)約1000
バキュームバズーカ実験セット ナリカバキュームバズーカ実験セットナリカ
27,400税込30,140
1セット
9日以内出荷
掃除機にセットし、筒内部を吸引して準備完了。 片側を紙などでふさぎ、もう一方からフィルムケースを差し込むと、驚くほどのスピードでふさいだ紙を突き破りフィルムケースが発射されます。 では、紙を片側をふさがずに同じことをやってみると…?
セット内容バキュームバズーカ、フィルムケース、バキュームブースター、掃除機、ビースピV
ビースピアダプター ナリカビースピアダプターナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
全長(mm)約169支柱径(Φmm)8
ビースピV(速度測定器) ナリカビースピV(速度測定器)ナリカ(2件のレビュー)
3,700税込4,070
1個
当日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
力学的エネルギー保存の法則実験器 ナリカ力学的エネルギー保存の法則実験器ナリカ
19,700税込21,670
1個
3日以内出荷
振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器)材質スチール寸法(mm)約300×300×300(展開時)
重力加速度実験器 ナリカ重力加速度実験器ナリカ
26,500税込29,150
1個
3日以内出荷
球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
おもりの衝突実験器 ナリカおもりの衝突実験器ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm寸法(mm)1000×100×185レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
おもりの衝突実験器セット ナリカおもりの衝突実験器セットナリカ
25,700税込28,270
1セット
4日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器)材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
おもりの衝突実験器 ナリカおもりの衝突実験器ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
位置エネルギー実験装置(ビースピV付) ナリカ位置エネルギー実験装置(ビースピV付)ナリカ
14,700税込16,170
1個
9日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
力学的エネルギー実験器 ナリカ力学的エネルギー実験器ナリカ
35,000税込38,500
1個
3日以内出荷
おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」寸法(mm)【台】80×70全高(mm)620
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら