10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125 全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質台座:鉄 寸法(mm)台座:180×140×15 質量(g)台座:約475 有効長(mm)440 角度の測定範囲(°)分度器:120(半円) 支柱径(Φmm)12
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm)約38(金属球) 質量(g)約360(金属球) 長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g) 材質金属 寸法(mm)270×150×325
1個
69,600 税込76,560
4日以内出荷

1個
300 税込330
欠品中

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則 測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20° 分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
1個
72,500 税込79,750
6日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド 材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
22,000 税込24,200
4日以内出荷