7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20% 容量(L)11.6
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

スペクトル管セットST-5F(B10-7009)、ST-5FT(B10-7009-10)の補充部品です。
全長(mm)230
1本
24,000 税込26,400
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブル セット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源 型式EM-6N 寸法(mm)360×255×390 質量(kg)7.4 電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3 電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3 球径(Φmm)管球:130 加速電圧(V)管球:200~500 コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
1台
520,000 税込572,000
4日以内出荷

高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。
セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)333×228×72
1セット
35,000 税込38,500
4日以内出荷

各気体のスペクトルを観察できるスペクトル管のセットです。スペクトル管点灯装置付きをご希望の場合は「B10-7009-10スペクトル管セット ST-5FT(点灯装置付)」をお求めください。
型式ST-5F 全長(mm)230 種類水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム 5種各1本
1セット
119,000 税込130,900
7日以内出荷

原子に電子を衝突させ、原子が持ちうる内部エネルギーが不連続な値であることを確かめたフランクとヘルツの実験を行います。 原子の構造理論を理解することができます。
付属品ネオン封入管 寸法(mm)約280×300×160 電源AC100 電流(mA)400~800(連続可変) 加速電圧(V)DC0~80V、不活性ガス(ネオン、ヘリウム、アルゴン)封入管用
1個
409,800 税込450,780
12日以内出荷