過負荷保護装置付き
その他積み重ね収納可
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
¥17,500
税込¥19,250
欠品中
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他過負荷保護装置付き
種別(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約590
電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール±50μA(センター0)
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内
その他積み重ね収納可
種別DA-50N
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別Flip-DA
材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)
精度JIS2.5級相当
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
関連キーワード