6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
299,800 税込329,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
239,800 税込263,780
8日以内出荷