光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-148
軸径(Φmm)1.5
規格DC 0.4V、70mA
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB
軸(mm)軸径:2
電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC1.5~12
1個
¥650
税込¥715
4日以内出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-151
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V、27mA
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。
備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。
リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa
付属品専用LED
寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む)
出力1.8V、0.6W
1セット
¥26,880
税込¥29,568
当日出荷
●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個
種別(生徒用)フルセット D-F
1セット
¥4,500
税込¥4,950
7日以内出荷
光電池、電気分解装置、燃料電池、負荷モジュール大型電圧電流計を大きな演示用パネルタイプにして、燃料電池に関するエネルギーの流れを学習することができます。
電気分解や燃料電池を大型でじっくりと学習できます。
燃料電池の能力測定に最適な専用負荷モジュール付き。
その他ライト・モーター・負荷切替え付き
寸法(mm)光電池パネル:200×297×100、燃料電池パネル:200×297×90、負荷モジュール:200×297×100、大型電圧電流計パネル:200×297×100
出力(W)光電池パネル:1.6、燃料電池パネル:2.5
本体寸法(mm)600×300×720
出力電圧(V)燃料電池パネル:最大1.9
最大電流(A)光電池パネル:1.2、電気分解パネル:4
出力電流(A)燃料電池パネル:最大4
表示LED大型電圧電流計パネル:25mmタイプ
電圧レンジ(V)大型電圧電流計パネル:2、20
電流レンジ大型電圧電流計パネル:2A、20A
最大電圧(V)光電池パネル:2.05、電気分解パネル:2
1個
¥789,800
税込¥868,780
8日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本
寸法(mm)リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130
電流(mA)リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個
種別A型
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。●正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース/電子オルゴール/リード線付きプロペラモーター/リード線(赤・黒)各1本
種別実験セット
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個
種別PEA-10
1個
¥31,000
税込¥34,100
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個
種別PEA-5(5組)
1個
¥15,500
税込¥17,050
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個
種別AL型(光電池用ライト付)
1個
¥15,500
税込¥17,050
6日以内出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
光電池を用いて、太陽のエネルギーを電気エネルギーに変換し、これを力として「エネルギー変換」の実験を行います。
セット内容モーター(RE-140) 1個、プロペラ 1個、光電池(ミノムシリード線付き) 1個
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池
小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。
ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。
試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。
使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
1セット
¥4,600
税込¥5,060
9日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
1セット
¥5,100
税込¥5,610
4日以内出荷
種別140
寸法(mm)70×60×105
電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーターマブチモーター RE-140
電流(mA)約210~250(空転時)
使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他裏面すべり止めシート付
適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
型式N
寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)
電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)
モーターマブチモーターRE-140RA
プロペラ4枚羽
最大電圧(V)3
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個
材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)
寸法(mm)520×165×300
質量(kg)2.3
電源3V(単1乾電池2個)
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)19×81×23.5
電源アルカリ単4乾電池1個(付属)
周波数(kHz)駆動周波数:26
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)
電圧(V)最大6.0
モーター光電池専用モーターRF-500TB
電流(mA)30(6.0V)
使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池
材質ポリカーボネート(ベース部)
形状4枚羽(プロペラ)
サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)
規格DC1.5~3V・560mA(モーター)
コード長さ(mm)200
ベース部(mm)80×70×95
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
モーターDC1.5V~12V、70mA
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
プロペラ4枚羽
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)2
規格DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK
軸径(Φmm)1.5
規格DC1.5V~3V、10mA
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
小学校3年生 光の性質
ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。
鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)
種別Aセット
寸法(mm)240×210×100
モーター1.5V~3V、210~250mA
電池光電池:1.7V、450mA
1セット
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥19,000
税込¥20,900
9日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
Pacco×micro:bitの実験がスマートにできる。Paccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
1セット
¥19,250
税込¥21,175
11日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル
型式GDX-POL
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±1度
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
光源LED光源
波長(nm)光源:589
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ