6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。 専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。 木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
1セット
1,400 税込1,540
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
8日以内出荷

電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】。磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)。磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)。2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本 寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
1セット
46,000 税込50,600
11日以内出荷