4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.07(電池含まず) タイプペン 外形寸法(mm)Φ15×165 使用温度(℃)0~50 波長(nm)515 電池寿命(時間)連続使用時:6 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)夜間:200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.08(電池含まず) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 寸法(Φ×mm)13.2×157 波長(nm)532 電池寿命(時間)6 (連続使用時) 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 電源単4アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約13×147 波長(nm)450 到達距離(m)約10 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 電源単4アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約13×155 波長(nm)532 到達距離(m)約200 ビーム径3m先で4~6mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷