8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.07(電池含まず) タイプペン 外形寸法(mm)Φ15×165 使用温度(℃)0~50 波長(nm)515 電池寿命(時間)連続使用時:6 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)夜間:200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.08(電池含まず) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 寸法(Φ×mm)13.2×157 波長(nm)532 電池寿命(時間)6 (連続使用時) 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ 電源単3アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約32×185 波長(nm)532 到達距離(m)約200 ビーム径3m先でΦ5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
41,000 税込45,100
4日以内出荷

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 電源単4アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約13×155 波長(nm)532 到達距離(m)約200 ビーム径3m先で4~6mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。 安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。 光の波長の実験に使えます。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 質量(g)58 電源単5アルカリ乾電池2個 寸法(Φ×mm)約15×119 波長(nm)352 到達距離(m)約150×200 ビーム径5m先にて7~10mm 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
15,500 税込17,050
4日以内出荷

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。 スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 電源単4アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約13×147 波長(nm)450 到達距離(m)約10 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚) スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
1個
51,000 税込56,100
8日以内出荷

赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
1個
56,300 税込61,930
5日以内出荷