15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L 寸法(mm)レーザー部:約70×15×16 サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 ケーブル長(mm)約350 出力(mW)1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。
その他裏面磁石付き 種別SS-3L 寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長) サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 出力(mW)1未満 レーザー3個搭載
1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷

実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
付属品ラインマーカーレンズ 寸法(mm)70×20×43 電源ACアダプタ(付属) 波長(nm)635
1個
28,000 税込30,800
4日以内出荷

ナリカ赤色レーザー光源装置
エコ商品
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.02 精度光軸:±5° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)635 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
用途レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)40 波長(nm)635 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)1.8
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<100 波長(nm)450 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<70 波長(nm)640 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナリカ赤色レーザー光源装置
エコ商品
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.008 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)670 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<100 波長(nm)515 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・軽量のレーザー光源装置です。レーザー光はライン状で照射されるため光路がわかりやすく「光の進み方」の学習に最適です。
その他底面部磁石付き 寸法(mm)85×49×50 電源ACアダプタ(付属) 波長(nm)630~640 レーザー平行なレーザー光線×3本(本数切替可) レーザー出力(mW)1未満
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー 種別LL-Y レーザー光源
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷