3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様【最大計量/ばねはかり】2N セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N 寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20 最小表示(N)【ばねはかり】0.02
1セット
24,400 税込26,840
8日以内出荷

水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
セット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ニュートンメーター GN-1 寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む) 測定範囲【ニュートンメーター】0~±19.99N(0~±1,999g) 電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売) 最小単位【表示/ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
1セット
25,100 税込27,610
8日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き) 寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷