4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易版の実験器具乾燥器。
寸法(mm)405×335×505 質量(kg)4.1 消費電力(W)290
1個
26,000 税込28,600
6日以内出荷

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg)12 電源(V)AC100 消費電力(W)450 乾燥時間(分)最大12 ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

18mm試験管用の試験管立てです。
材質 タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き 穴径(Φmm)20 配列一列
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分の吸収、管中に乾燥剤を入れます
付属品シリコン栓No.8 型式A-24 口径(mm)Φ25
1個
5,300 税込5,830
13日以内出荷