カテゴリ

  • 学童・教育用品(22)
    • その他学童用実験器具/実験用品(15)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(5)
  • ケニス(3)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • カスタム(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ヤガミ(1)
  • ガステック(22)
  • マザーツール(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • JIKCO(ジコー)(1)
  • SK本舗(23)
  • BOTTLE TECH(19)
  • ユタカ(Crown)(16)
  • 理研計器(15)
  • 精工(13)
  • RS PRO(12)
  • 北川式/光明理化(11)
  • SMC(10)
  • オカモト(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「二酸化炭素」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
二酸化炭素測定器(CO2モニタ) ナリカ二酸化炭素測定器(CO2モニタ)ナリカ
25,800税込28,380
1個
6日以内出荷
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
センサ保持棒(TDO-01用) ナリカセンサ保持棒(TDO-01用)ナリカ
800税込880
1個
6日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃん、酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα専用のセンサ保持棒です。
用途児童用酸素モニタ 検ちゃん TDO-01(N65-9307)のセンサを保持する支持棒
二酸化炭素採取セット KS型 ナリカ二酸化炭素採取セット KS型ナリカ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本型式KS型
Go Direct 光合成実験セット ナリカGo Direct 光合成実験セットナリカ
149,800税込164,780
1セット
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
Go Direct バイオチャンバー ナリカGo Direct バイオチャンバーナリカ
8,100税込8,910
1個
4日以内出荷
Go Direct 酸素センサ、二酸化炭素センサ用の丸形水そうです。植物の呼吸や光合成の実験などに使用することができます。
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FSナリカ
39,000税込42,900
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01ナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカGo Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2ナリカ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100%電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)ナリカ
98,000税込107,800
1個
9日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50
二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット) ナリカ二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット)ナリカ
3,200税込3,520
1セット(4セット)
7日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO ナリカ気体測定器 検ちゃんパック AP-TDOナリカ
24,300税込26,730
1セット
7日以内出荷
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
原子モデルカード(説明ボード) ナリカ原子モデルカード(説明ボード)ナリカ
15,455税込17,001
1セット
16日以内出荷
原子はそれぞれ手の数が決まっており、結合の手を残さないよう結びつきます。カードを使用し、分子の構造を理解することができます。
仕様裏面磁石付きセット内容【カード9種計21枚】水素(H)7枚、窒素(N)3枚、酸素(O)5枚、炭素(C)1枚、「水素分子」「酸素分子」「窒素分子」「二酸化炭素分子」「アンモニア分子」各1枚寸法(Φmm)100
検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ検知管 二酸化炭素(高)126KHナリカ
1,600税込1,760
1箱(10本)
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)ナリカ
1,600税込1,760
1箱(10本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
実験用気体 二酸化炭素 ナリカ実験用気体 二酸化炭素ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別CO2容量(mL)580純度(%)95
ソーダサイフォン ナリカソーダサイフォンナリカ
18,000税込19,800
1個
5日以内出荷
本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂容量(L)約1
ダイヤモンド燃焼実験セット ナリカダイヤモンド燃焼実験セットナリカ
5,988税込6,587
1個
8日以内出荷
「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
大気成分分析用具 GV-7N ナリカ大気成分分析用具 GV-7Nナリカ
54,880税込60,368
1個
8日以内出荷
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
血管モデル ナリカ血管モデルナリカ
28,000税込30,800
1個
6日以内出荷
血管内の状況をわかりやすく学習できるように作製された布製のソフトモデルです。 赤血球、白血球、血小板などの働きをモデルでイメージしながら知ることができ、劇場的に血管のようすをイメージすることができます。
セット内容(1)赤血球 20個、(2)白血球 3個、(3)血小板 10個、(4)脂肪(大) 2個、(5)脂肪(中) 2個、(6)脂肪(小) 6個、(7)バイ菌 3個、(8)酸素(二酸化炭素) 5個、(9)HIVウイルス 5個材質寸法(mm)500×360
小学校用気体発生装置 ナリカ小学校用気体発生装置ナリカ
4,900税込5,390
1個
4日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
二酸化炭素採取セット5S型 (4セット) ナリカ二酸化炭素採取セット5S型 (4セット)ナリカ
3,700税込4,070
1セット
7日以内出荷
6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ気体発生装置 酸素・二酸化炭素ナリカ
4,988税込5,487
1個
予約販売
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
植物光合成用気体採取ポリ袋 ナリカ植物光合成用気体採取ポリ袋ナリカ
3,988税込4,387
1パック(20枚)
8日以内出荷
光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
寸法(mm)480×340×0.08仕様チャック、逆流防止弁付き付属品ストロー20本セット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら