高感度マルチ増幅器ナリカ3日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き種別MA-TN電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)出力電圧最大1W(8Ω負荷時)端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)入力インピーダンス50kΩ