「元素周期表 ポスター」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元素周期表の中で、授業で安全に取り扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。 各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
仕様元素標本(30元素):B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi 種別A1 寸法(mm)約965×690×12(A1・台座付き)
1個
314,500 税込345,950
8日以内出荷

手に持って観察できる!実物付きの周期表 A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表 実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。 元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
寸法(mm)590×420×6(A2) 付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個 仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi
1セット
119,600 税込131,560
4日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷 寸法(mm)1360×675
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
1セット
66,200 税込72,820
7日以内出荷

元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード 先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説 元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
13,200 税込14,520
11日以内出荷

セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム 種別(5種)RA-5N 箱寸法(mm)330×100×58
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470 表記日本語版
1枚
2,500 税込2,750
4日以内出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
16日以内出荷

放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)560×280×390
1個
440,000 税込484,000
48日以内出荷

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

内容積が22.4Lの透明アクリル製の箱に、空気の分子に見立てたプラスチックの球が黒約40個(酸素)、白約160個(窒素)が入ったものです。気体1モルの量が実感でき、箱を揺することにより分子運動のモデル実験を実感的に行う事ができます。
仕様球:酸素(黒、Φ6mm、プラスチック製、約40個)、窒素(白、Φ6mm、プラスチック製、約160個) 質量(kg)1.7 外寸(mm)288×288×288 内寸(mm)282×282×282
1個
15,500 税込17,050
4日以内出荷

関連カテゴリ