15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可) セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース 寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム) 電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売) 光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
30,400 税込33,440
5日以内出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。
セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
1セット
34,800 税込38,280
4日以内出荷

中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう 型式Y-J
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
1セット
19,000 税込20,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。
寸法(mm)230×100×350 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売) 目盛円周360°、1目盛5° 光源線形LED(高輝度白色) 材質(水槽)透明アクリル樹脂 水槽寸法(mm)Φ250
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

送信器から出力された指向性の良いコヒーレントなマイクロ波を用いて、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。 また、波長が短いので、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。 セットに含まれるブラッグ反射用結晶モデル、反射・遮蔽用のアルミ板などを使って多彩な電波実験が行えます。 干渉計を構成するための専用スケールを使い、マイケルソン干渉計やブラッグ反射の実験ができます。 【この実験器でできる実験】 反射の実験 定常波の実験 プリズムによる屈折 偏向実験 ダブルスリットでの干渉 ロイズのミラー実験 ファブリー・ペローの干渉計 マイケルソンの干渉計 光ファイバー光学実験 ブルースター角の実験 ブラック反射の実験
仕様【送信器】仕様:ガンダイオード使用、マウンティングスタンド(電磁ホーン付き、360°回転可能)【受信器】仕様:増幅器およびメーター内蔵、モニタ出力・感度調節機能搭載、マウンティングスタンド(電磁ホーン付、360°回転可能) 付属品角度計測器、固定アーム、回転台、ホルダ、反射板、偏光板、スリット台、プリズム、ブラッグ反射実験用結晶モデル、ポリエチレン液、ACアダプタ 電源ACアダプタ 振動数【送信器】出力波長:約10.5GHz、出力10mW
1個
1,059,000 税込1,164,900
11日以内出荷

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270) 寸法(mm)30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。
種別B 材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm)70×40×35 屈折率1.52
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。
セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
1セット
24,000 税込26,400
4日以内出荷

Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル 型式GDX-POL 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±1度 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 光源LED光源 波長(nm)光源:589 バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
209,800 税込230,780
31日以内出荷

●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-F型
1個
25,400 税込27,940
4日以内出荷

線形LEDで光路くっきり 線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース 光源【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可) 電源【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売) 寸法(mm)【光源装置L-2】110×112×52
1セット
29,200 税込32,120
9日以内出荷

●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-FP型
1個
27,600 税込30,360
4日以内出荷

関連カテゴリ