1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm)50×50×61 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル レンズマウントCマウント 映像出力HDMI 鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
4日以内出荷