カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 共通摺合せ商品/セパラブル製品(2)
    • 加熱/冷却機器(4)
  • 学童・教育用品(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アズワン(54)
  • SIBATA(柴田科学)(53)
  • ヤマト科学(3)
  • 重松製作所(20)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • ケニス(2)
  • OTOS(3)
  • 三商(33)
  • climbing(クライミング)(28)
  • コスモスビード(97)
  • 日本理化学器械(NRK)(87)
  • RS PRO(77)
  • 多摩興業(52)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(45)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
  • テンポスドットコム(24)
  • 旭製作所(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷却器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リービッヒ冷却器 A-3 (桐山) ナリカリービッヒ冷却器 A-3 (桐山)ナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
蒸留装置の冷却管
用途冷却用付属品シリコン栓No.8長さ(mm)200型式A-3口径(mm)Φ25
アダプター A-4 (桐山) ナリカアダプター A-4 (桐山)ナリカ
5,800税込6,380
1個
13日以内出荷
リービッヒ冷却管用蒸留受(減圧用枝管付き)
付属品シリコン栓No.8型式A-4口径(mm)Φ25
ヂムロート冷却器 A-26 (桐山) ナリカヂムロート冷却器 A-26 (桐山)ナリカ
15,600税込17,160
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-26口径(mm)Φ25
玉入冷却器 A-27 (桐山) ナリカ玉入冷却器 A-27 (桐山)ナリカ
14,400税込15,840
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-27口径(mm)Φ25
アダプター A-17 (桐山) ナリカアダプター A-17 (桐山)ナリカ
4,700税込5,170
1個
13日以内出荷
ソクスレー抽出装置と冷却器の接続用
付属品シリコン栓No.8型式A-17口径(mm)Φ25
投げ込みクーラー用温度調節器 ナリカ投げ込みクーラー用温度調節器ナリカ
63,000税込69,300
1個
13日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
常圧蒸留装置 ナリカ常圧蒸留装置ナリカ
68,000税込74,800
1個
5日以内出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。 ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド種別RA-01S(スタンド付き)
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
160,000税込176,000
1個
13日以内出荷
水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)付属品フレキシブルチューブ1m種別TRL-107NH寸法(mm)205×345×260質量(kg)14消費電力(W)300電源AC100V温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管冷凍機空冷式60W冷媒HFO-1234yf
常圧蒸留装置 ナリカ常圧蒸留装置ナリカ
29,000税込31,900
1個
9日以内出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)種別RA-01N (スタンドなし)
アダプター(リービッヒ冷却器用) ナリカアダプター(リービッヒ冷却器用)ナリカ
790税込869
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ガラス厚さ(mm)約1.2
リービッヒ冷却器 ナリカリービッヒ冷却器ナリカ
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)材質ガラス口径(Φmm)【給水・排水】8
気体の法則実験器 ナリカ気体の法則実験器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき付属品シリコンオイル(10mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
50,000税込55,000
1個
9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107E寸法(mm)220×160×135電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-50~50対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH精度(℃)±1~3(可変式)リード線(m)2.5抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ5×200mm
投げ込みクーラー ナリカ投げ込みクーラーナリカ
84,000税込92,400
1個
8日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別温度調節器 TC-107D寸法(mm)172×160×130電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~99対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)精度(℃)±1リード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら