1個
¥29,000
税込¥31,900
当日出荷
検量線79種搭載、タッチパネルで操作も簡単。
濃度測定の他にも、吸光度測定、スペクトル測定、タイムスキャン機能を搭載。
4検体の濃度を並列で測定でき、測定時間を短縮できます。
付属品専用カップ15個、丸セル瓶、メモリカード、USBケーブル
寸法(mm)185×205×95
電源ACアダプタ(付属)、アルカリ単3乾電池6個(付属)
測定方式可視分光・吸光光度法(白色LED)
レンジ-1.500~1.500Abs
測定波長420~680nm(推奨範囲:450~670nm)
分解能(nm)15
1個
¥286,600
税込¥315,260
8日以内出荷
スペクトル測定用波長目盛を装備しております。2層のスペクトルによる比較観測や吸収スペクトルの波長測定ができます。
その他反射鏡付き
付属品試験管:5個、ケース
種別LS-C
寸法(mm)110×23×50
波長(nm)400~750
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に。簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。
材質ポリエステル
寸法(mm)152×305
入数(枚)2
方向格子:平行
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー
型式GDX-SPEC-EM
測定範囲350~900nm
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.1nm
測定項目発光スペクトル
用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
¥350,000
税込¥385,000
欠品中
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ
型式GDX-SPEC-FUV
測定範囲220~850nm
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1nm
測定項目吸光度、透過率、蛍光
用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ)
種別LB-FP型
1個
¥27,600
税込¥30,360
3日以内出荷
教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう
型式Y-J
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き
セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう
寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース
寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)
電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
¥30,400
税込¥33,440
5日以内出荷
関連キーワード