156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
1組(5セット)
6,000 税込6,600
6日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
3,000 税込3,300
3日以内出荷

中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。
直径(mm)390
1個
114,000 税込125,400
8日以内出荷

力の合成・分解の演示実験が黒板でできる 中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。 黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。 2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環 型式ES-01 用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
1台
23,000 税込25,300
7日以内出荷

電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)120×80×14 適合ビーカー容量(mL)200~500 適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
1セット(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
1個(2kg)
7,988 税込8,787
欠品中

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付き セット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状立方体 寸法(mm)各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力最大直流約12V コード長さ(m)1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm)100×90×220 質量(g)180 電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

1セット(10個)
600 税込660
4日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス 全長(mm)245 容量(mL)20 口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
4,480 税込4,928
3日以内出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm)85×190×90 電流(mA)0~500 動作電圧(V)1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

G40-3454 寒天培地(土壌微生物用) ナリカ 動画あり
すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。
成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク 寸法(mm)Φ70×14(本体) 入数(個)20
1セット
4,800 税込5,280
3日以内出荷

C15-1375演示用力の合成・分解実験器用の補充部品
型式ES 寸法(mm)40×35×330
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10 全長(mm)205 口外径(Φmm)14(リム含む) 材質ガラス
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷

教科書に出てくる花3種を布製のソフトな模型で表現したものです。分解することができます。
セット内容ヘチマ(雄花、雌)/カボチャ(雄花、雌)/アサガオ
1セット
47,500 税込52,250
4日以内出荷

透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。 模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。
種別PUC-6 (ダイヤモンド) 寸法(mm)195×195×195 構造ダイヤモンド単位格子模型
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
セット内容PET、PVC、PP、PE 寸法(mm)16×16×16 タイプ4種組
1セット
3,300 税込3,630
3日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能 付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個 直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
15,200 税込16,720
4日以内出荷

マイクロスケール実験で行う塩化銅の電気分解実験に使用します。ふたに炭素電極用の穴が開いています。
種別マイクロスケール用セル(穴あき) 容量(mL)1.5
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 2つの力がつり合うための条件を調べる実験に使用する樹脂製の板です。任意の2点の穴にくくりつけた糸をばねはかりで引き、板がどのように動いて力がつり合うかを簡単に実験できます。
1セット(6枚)
10,800 税込11,880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とつレンズを5つのパーツに分解したものです。 それぞれのパーツに光を当てると、光の屈折が形によって違うことがわかります。 また、それぞれのパーツを合わせてとつレンズの形にして光を当てると、光が屈折して1点に集まるという、とつレンズの性質を確認できます。
材質透明アクリル 寸法(mm)265×52(最大幅)×20mm(とつレンズの形にしたとき) 分割数5
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。 模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。
仕様体心立方格子、面心立方格子、六方最密格子、食塩結晶構造模型2種、ダイヤモンド単位格子模型の6種をセットにしたもの 種別PUC-7(6種セット)
1セット
100,000 税込110,000
4日以内出荷

塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本 種別塩化銅
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き) 寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

ひょうたんの中身を1~3日で溶かして抜くことができる画期的な酵素です。従来の方法のような強烈な臭いもない、無臭なタイプですので、安心してご利用頂けます。ヘチマたわしも簡単に作ることができます。
セット内容植物繊維分解酵素5袋(1袋10g)、pH調整剤5袋
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112 電源単3乾電池6個(モニタ用付属) 測定範囲(℃)0~+50 測定項目温度、湿度 分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外) 機能上限値・下限値アラーム 測定範囲(%RH)20~90 測定間隔約20秒 通信距離(m)見通し距離で最大約100 分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5 測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc 電源単4乾電池3個(付属) 測定項目温度、照度 測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux) 分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux) 機能バックライト、最大/最小値メモリ 測定温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-0900-94
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本 種別電気分解・電池
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

妊娠中の主要な段階を示す、胎児の入った子宮の模型です。 妊娠1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、5ヶ月(2分解、胎児は骨盤位)、7ヶ月(2分解、胎児は頭位)と5段階に分けた模型のセットです。
その他スタンド、台付き 材質プラスチック 寸法(mm)120×120×190~150×230×270 質量(kg)約1.8
1個
149,000 税込163,900
7日以内出荷

実物大、解剖分解数:7 喉頭(2分解、取り外し可)、気管、気管支樹、心臓、(2分解、取り外し可)、鎖骨下動脈と静脈、大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)、横隔膜が見られます。
仕様ベースボード付き 種別G15N 材質プラスチック 寸法(mm)310×410×120
1個
133,000 税込146,300
8日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験 測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

正中矢状断された右半側の大脳葉は組織ごとに色分けしてあります。左半側には、中心前回、中心後回、ブローカ中枢、ウェルニッケ中枢、ヘッシュル回、神経、脳室が示されています。左右両半球とも分解単位は次の通りです。前頭葉と頭頂葉、側頭葉と後頭葉、脳幹、小脳
仕様解剖分解数8、台付き 種別C22N 材質プラスチック 寸法(mm)140×140×175(台含まず)
1個
93,000 税込102,300
5日以内出荷

副腎付腎臓、解剖分解数:2 腎臓、副腎、その血管、尿道上部の再現です。腎臓は2分解して内部の皮質、髄質、血管、腎盤が見られます。
仕様台付き 種別K-12N 材質プラスチック 寸法(mm)240×120×120
1個
26,700 税込29,370
8日以内出荷