高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚
寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
¥4,500
税込¥4,950
3日以内出荷
教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ)
種別LB-FP型
1個
¥27,600
税込¥30,360
3日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ)
種別LB-F型
1個
¥25,400
税込¥27,940
4日以内出荷
中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう
型式Y-J
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き
セット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう
寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
¥43,000
税込¥47,300
4日以内出荷
レーザーポインターを用いて光の屈折や反射の実験を行うセットです。
セット内容レーザーポインター LPL-650-1S、台形スモーク(鋭角60°)、光の反射実験鏡(80×65×22mm)、半円形スモークレンズ(Φ60mm、厚さ20mm、紙製分度器付き)、紙製分度器(Φ60×20mm)、グレーチングスライド
種別C-Ⅱセット
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース
寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)
電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
¥30,400
税込¥33,440
5日以内出荷
Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。
振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。
糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。
上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。
また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個
寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛])
収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
¥8,500
税込¥9,350
6日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、
寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
9日以内出荷
振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
線形LEDで光路くっきり
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース
光源【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
電源【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
寸法(mm)【光源装置L-2】110×112×52
1セット
¥29,200
税込¥32,120
9日以内出荷
関連キーワード