「単六電池」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量のレーザーポインターです。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース
質量(g)約44(乾電池含む)
電源単5アルカリ乾電池2本
寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約100~150
ビーム径5m先にてΦ8~10mm
出力(mW)1未満(クラス2以下)
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。
安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。
光の波長の実験に使えます。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)
質量(g)58
電源単5アルカリ乾電池2個
寸法(Φ×mm)約15×119
波長(nm)352
到達距離(m)約150×200
ビーム径5m先にて7~10mm
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
¥15,500
税込¥17,050
4日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
関連キーワード