25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29 規格単1乾電池用
1セット(10個)
5,800 税込6,380
当日出荷

アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)33×61
1セット(10個)
3,000 税込3,300
3日以内出荷

1セット(10個)
2,500 税込2,750
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
2,450 税込2,695
7日以内出荷

電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904 寸法(mm)110×27×60 対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
種別単1・1個用
1個
980 税込1,078
13日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
3日以内出荷

乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか? この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

1セット(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き 付属品吊り下げ金具 全長(mm)270 質量(kg)1.4 径(Φmm)80 電源1.5V(単1乾電池1個付き) 最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本 コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
39,000 税込42,900
4日以内出荷

1セット(10個)
3,400 税込3,740
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1 電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売) 寸法(mm)245×120×145(本体)
1個
70,000 税込77,000
3日以内出荷

セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
1個
7,900 税込8,690
3日以内出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
3日以内出荷

1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-01M(磁石付き)
1セット
9,900 税込10,890
4日以内出荷

B10-5351 モーター原理説明器 ナリカ 動画あり
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。 N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個 材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑) 寸法(mm)520×165×300 質量(kg)2.3 電源3V(単1乾電池2個)
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷

高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個 型式EC-A
1台
42,000 税込46,200
4日以内出荷

セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-02(中学校用セット)
1セット
14,000 税込15,400
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本) 寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V 電源単4乾電池3個(別売)
1セット
27,400 税込30,140
4日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

心臓のはたらきを確認するための機器をセットにしました。
1セット
81,000 税込89,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付) 測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、 電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式) 定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2 最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、 対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB 最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160 回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20 抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110 回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
62,980 税込69,278
8日以内出荷