19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(200枚)ほか
1,050 税込1,155
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚 寸法(mm)40×20
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
1組(10本)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル 球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
1個
850 税込935
当日出荷

1個(200枚)ほか
1,050 税込1,155
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

印刷版の固定・装飾品POPの製作・ポスターの接着等に便利です。
容量(mL)430
1個
3,430 税込3,773
3日以内出荷

ナリカテレビ石
印刷物の上にこのテレビ石を置き、石の上面をのぞくと印刷物が石の上面に浮き上がって見える不思議な石です。
材質曹灰硼鉱 寸法(mm)約30
1個
1,900 税込2,090
3日以内出荷

●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1セット(10個)
3,200 税込3,520
3日以内出荷

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止 収納しやすいケース付き
1個
19,500 税込21,450
4日以内出荷

鮮明で見やすい印刷目盛付きのメスシリンダー。透明度が高いポリメチールメタアクリレート製
材質ポリメチールメタアクリレート 数量(個)1
1個
1,020 税込1,122
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幼少期の子どもが歓声をあげる「かがくあそび」を53種紹介。幼稚園・保育園、小学校低学年から理科現象の面白さを体験することで、子どもに「疑問をもつ」「結果を予想する」といった「考える力」が育ちます。 時間がない指導者でもすぐに実践できる 「授業前の指導者の準備」「作り方」「遊び方」などの手順を写真とともに解説。 理科が苦手な指導者でも取り組みやすい 子どもへ伝わりやすい説明の仕方や指導上の注意を丁寧に解説。 子どもが「かがく」大好きになる実験が53種類 デジタル資料室には、すぐに使える印刷用型紙や材料の入手先、参考資料などが充実。
サイズA5 判 ページ数120 著者小森栄治
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1個
340 税込374
6日以内出荷

レトロが新鮮!昭和初期の理科機器をモチーフにしたポストカード (株)ナリカの昔のカタログ作製に使われていた手彫りの木版を使い、活版印刷で作られています。デジタルでは出せない風合いを持つ、レトロでおしゃれなポストカードです。
寸法(mm)100×148
1枚
320 税込352
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。空気ポンプ付属。
仕様片面のみ月の写真が印刷 セット内容BaMoon(バムーン)10個、空気ポンプ 材質塩化ビニル 球径(Φmm)130(膨らませた状態)
1セット
9,000 税込9,900
7日以内出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷 寸法(mm)1360×675
1個
11,000 税込12,100
3日以内出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電 セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版) 型式GDX-CVS 電源内蔵充電池またはUSB接続 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 寸法(cm)9×6×3 バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μA OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
379,800 税込417,780
31日以内出荷