ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,000
税込¥71,500
5日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率7×~45×(ズーム式)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ0.7×~4.5×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
¥67,000
税込¥73,700
8日以内出荷
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。
Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。
フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。
イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。
Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。
ステージボックス。ステージ板の収納に便利。
顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)150×250×300
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS
有効画素数約500万画素
映像出力Wi-Fi
適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
電源ACアダプタ(付属)
寸法(mm)80×80×63
質量(g)420
対応OSWindows、Android、iOS
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
¥98,000
税込¥107,800
4日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品ストラップ
材質プラスチック
寸法(mm)64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱無
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱付
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥47,000
税込¥51,700
4日以内出荷
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ
種別S
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
産業財産権取得済
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)約150×250×300
質量(kg)約3.4
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス
照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
サンプルクリップ。
植物などの資料をはさんで観察するときに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥46,700
税込¥51,370
5日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
6日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル
型式MT-93
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
3日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!。スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品ストラップ
材質プラスチック
型式Tomeco10N
寸法(mm)64×34×31
入数(個)10
1セット(10個)
¥14,880
税込¥16,368
4日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー
型式MT-94
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。
アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求
偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式MT-94GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)
型式MT-93GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~900×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他
寸法(mm)80×140×80
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降
有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
撮像素子CMOS
映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:40×~600×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm
機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥151,000
税込¥166,100
8日以内出荷
学校図書 中学1年生 変動する大地
身近な微化石として知られる星の砂と太陽の砂を小びんに詰めたものです。
星の砂と太陽の砂は現在もなお生存する有孔虫の殻の化石であり、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察すると多数の孔が観察でき、児童や生徒が興味深く観察できます。
容量(g)50
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ヒキガエルの受精卵より尾芽期胚までを固定し5段階に区別したものです。双眼実体顕微鏡で外部形態を観察して発生段階を細別したり、卵を切断することにより切断位置や切断方向による違いや、内部組織構造が立体的に理解できます。
各容器に約10個体を入れて、詳細な解説書を付けてあります。
セット内容No.1受精卵より桑実胚期No.2胞胚期より原腸胚初期No.3原腸胚中期と後期No.4神経胚期No.5尾芽胚期
1個
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
種別(ネクロス/ウィングブルー用)
厚さ(mm)1.5
目盛(mm)10(十字線入り)
対応アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)
最小目盛(mm)0.1
直径(mm)19
1個
¥3,400
税込¥3,740
8日以内出荷
関連キーワード