141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×150
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×75
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

コンピュータ計測器「イージーセンスビジョン」用の収納ケースです。ノートパソコン用のバッグとしても使用できます。
材質ポリエステル 寸法(mm)350×55×260(内寸)、365×65×275(外寸) 質量(g)370
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで) ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸) 材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー) 収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×430×225
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで) 材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-) 寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
1セット
26,200 税込28,820
4日以内出荷

グラットネル収納ケースのふた。グラットネル収納ケースの浅型(T80-1220-01)・深型(T80-1220-02)特深型(T80-1220-05)すべてに共通。どのサイズにもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)284×430×32
1枚
1,600 税込1,760
4日以内出荷

コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース 材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
4,150 税込4,565
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コヨーテ(肉食動物)、ビーバー(草食動物)、アライグマ(雑食動物)の3種セットです。収納ケース入り。
仕様産地:北アメリカ 種別(3種セット) 長さ(mm)コヨーテの前後の長さ約200、ビーバーの前後の長さ約130、アライグマの前後の長さ約110 ケース寸法(mm)460×195×170 材質(ケース)アクリル樹脂製(台は木製)
1セット
105,000 税込115,500
12日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

B10-3723-10 磁力線チップ(5色組) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
1セット
10,400 税込11,440
4日以内出荷

B10-3723-11 磁力線チップ(プチ) ケース付き ナリカ 動画あり
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
2,850 税込3,135
当日出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120° 付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
22,200 税込24,420
9日以内出荷

My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)14×35×10
1セット
950 税込1,045
当日出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個 型式E-10
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
5日以内出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
5日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん
1セット
7,000 税込7,700
4日以内出荷

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付き セット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状立方体 寸法(mm)各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

実験用シリンダーとフラスコ栓、空気でっぽうをセットにしました。演示用として実験用シリンダーでダイナミックに実験をしながら、フラスコ栓と空気でっぽうで児童・生徒たちに個々に空気の実験を行わせることができます。収納に便利なケース付き。
セット内容実験用シリンダー1本、フラスコ栓40個、空気でっぽう40本、収納ケース 寸法(mm)Φ65×380(実験用シリンダー外寸)、Φ15.8×220(空気でっぽう)、Φ25×30(フラスコ栓)
1セット
36,500 税込40,150
4日以内出荷

見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止 収納しやすいケース付き
1個
19,500 税込21,450
4日以内出荷

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
セット内容PET、PVC、PP、PE 寸法(mm)16×16×16 タイプ4種組
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷

生物顕微鏡のJIS規格レンズ用のドライケースで、接眼・対物レンズの両方に使用できます。 接眼レンズは、レンズハンガーに差し込むだけ、対物レンズは専用の対物用シートをレンズハンガーの上にセットして使用できます。 対物用シートはハサミなどでも簡単にカットできますので、接眼・対物レンズ両方を同じケースに収納することもできます。 防カビ、防湿剤とあわせて利用することで、レンズを湿気によるカビから守ります。
付属品対物用シート(穴径23mm)1枚、防カビ・防湿剤 寸法(mm)300×100×100 収納数23個 穴径(mm)24(接眼レンズ用)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定) 付属品キャリングケース 種別LED20B(ケース付) 寸法(mm)98×135×230 質量(g)570 照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要) ステージプレートアクリル板(両面白) 接眼レンズWF10× 対物レンズ 鏡筒形式固定式、眼幅調節可能 焦準装置鏡体上下動式
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。
セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
1セット
34,800 税込38,280
4日以内出荷

仕切り付きケースで管理がしやすい!。ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース 材質ポリカーボネートレンズ タイプグラス 消毒方法アルコール:可 併用可能製品めがね可
1セット
18,400 税込20,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースにはプチボトル10mLが12本、またはプチボトル30mLが6本収納できます。
寸法(mm)101×71×26
1個
500 税込550
4日以内出荷

生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズ(WF含む)や対物レンズが収納できます。 レンズハンガーにレンズを差込み、プラスチックケースに納める方式。 レンズのカビ等を保護するために防カビ、防湿剤袋が付属しています。
付属品防カビ・防湿剤 寸法(mm)138×109×97 収納数6個 穴径(mm)22.5mm 3個、23.5mm 3個
1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース 型式DT
1セット
1,800 税込1,980
6日以内出荷

N65-9307-10 児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ 動画あり
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース 種別TDO-01FS 寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体) 測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります) 測定対象酸素 分解能(%)0.1
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(PE)(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース
1セット
4,600 税込5,060
4日以内出荷

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製) 種別SH-10N 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 内容10個 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
16,200 税込17,820
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 水中での浮力の大きさを確認するための素材をセットにしました。各素材で2種類の体積を用意していますので、体積によって浮力が変わることも実験で確認できます。付属の吸盤付き滑車により、水に浮くものも実験できます。実験に便利な吊り下げ用フック付き
付属品吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル、木(吊り下げ用フック付き) 寸法(mm)20×20×50・20×40×50の2種
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷