カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • レッキス工業(1)
  • 住ベテクノプラスチック(1)
  • スーパーツール(2)
  • サンプラテック(1)
  • エレコム(12)
  • ナリカ
  • オーム電機(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • パール金属(6)
  • ブランドをもっと見る

「受け台」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルコールランプ(キャップ・受け台付) ナリカアルコールランプ(キャップ・受け台付)ナリカ
980税込1,078
1個
4日以内出荷
持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70キャップタイプかぶせ式材質ガラス製寸法(mm)胴径75×全高80
エッジ受け台 (単振り子PN用) ナリカエッジ受け台 (単振り子PN用)ナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
伏角・偏角計 ナリカ伏角・偏角計ナリカ
120,000税込132,000
1個
3日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
流水実験器 KSH ナリカ流水実験器 KSHナリカ
19,800税込21,780
1セット
3日以内出荷
小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
雨水の行方実験セット(2セット組) ナリカ雨水の行方実験セット(2セット組)ナリカ
8,000税込8,800
1セット
6日以内出荷
平らな土地と傾斜のある土地に見立てたモデルを使い、雨水がどのように移動するかを簡単に実験ができます。 青いインクを指標に、雨水の動きを確認します。 実験台上で手軽に実験できます。 雨水が高い所から低い所へ流れていくのは、色水の動きやトレイの受けにたまる水の量で簡単にわかります。
セット内容プラスチックトレイ 4枚、地面シート 8枚 、霧吹 2個、インク(10mL) 2本
単振り子 PN ナリカ単振り子 PNナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線直径(Φmm)約38(金属球)質量(g)約360(金属球)長さ(m)【真鍮線】約1.5
アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ ナリカアルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプナリカ
980税込1,078
1個(70mL)
3日以内出荷
持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。
材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
流水の働き実験器 RW-H ナリカ流水の働き実験器 RW-Hナリカ
48,000税込52,800
1個
4日以内出荷
小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149給水方式水道または下口びん調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら