3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き 質量(kg)3.6 寸法(Φ×mm)116×130 1次電圧(V)AC100(50/60Hz) 2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz) 安全電流(A)5
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き その他取手付 質量(kg)6.1 寸法(Φ×mm)162×155 1次電圧(V)AC100(50/60Hz) 2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz) 安全電流(A)10
1個
68,000 税込74,800
4日以内出荷

大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式ST-20N 寸法(mm)Φ220×195 質量(kg)11 電源(V)AC100 許容電流(A)20 出力電圧(V)0~130 相数単相2線 取手
1個
89,000 税込97,900
13日以内出荷