8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70 キャップタイプかぶせ式 材質ガラス製 寸法(mm)胴径75×全高80
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付 材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座) 寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
1個
120,000 税込132,000
4日以内出荷

K50-1154 流水実験器 KSH ナリカ 動画あり
小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
19,800 税込21,780
4日以内出荷

持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。
材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ) 容量(mL)70 胴径×全高(mm)75×80
1個(70mL)
980 税込1,078
4日以内出荷

平らな土地と傾斜のある土地に見立てたモデルを使い、雨水がどのように移動するかを簡単に実験ができます。 青いインクを指標に、雨水の動きを確認します。 実験台上で手軽に実験できます。 雨水が高い所から低い所へ流れていくのは、色水の動きやトレイの受けにたまる水の量で簡単にわかります。
セット内容プラスチックトレイ 4枚、地面シート 8枚 、霧吹 2個、インク(10mL) 2本
1セット
8,000 税込8,800
6日以内出荷

単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装 セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線 直径(Φmm)約38(金属球) 質量(g)約360(金属球) 長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

K50-1153 流水の働き実験器 RW-H ナリカ 動画あり
小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け 本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149 給水方式水道または下口びん 調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷