「周波数測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音の振動数を手軽に測れる測定器
おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。
鼓測定値のホールド機能付き。
鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示
精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)
寸法(mm)130×80×35
内蔵マイク小型コンデンサーマイク
電源単3乾電池2個(別売)
機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
¥13,000
税込¥14,300
3日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験
測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)
分解能10mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導
測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω)
分解能50μA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電
測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω)
分解能0.5mA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:直流回路・直流電力測定
測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ)
分解能10mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導
測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ)
分解能1mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
6日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
関連キーワード