レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)
材質ガラス
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別反射型
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×2000
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm
種別透過型
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×2000
方向子方向:十字
1個
¥4,800
税込¥5,280
3日以内出荷
スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。
単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー
種別LL-Y レーザー光源
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。
スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
仕様回折格子:530本/mm
付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本
材質プラスチック
寸法(mm)約180×150×20
測定範囲(mm)400~700
1個
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。
専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。
光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。
4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。
単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本
材質スリット:ガラス
スリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
1個
¥13,000
税込¥14,300
13日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
1個
¥51,000
税込¥56,100
8日以内出荷
スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。
単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
セット内容レーザーポインターTLP-3200(波長:655nm(赤色))/光の回折実験用スリット1枚/光の回折実験用スリットホルダー
種別LP-Y レーザーポインター
1個
¥14,500
税込¥15,950
10日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
1個
¥56,300
税込¥61,930
3日以内出荷
光の波長と色の学習に最適。白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚
寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)
電源ACアダプタ(付属)
波長(nm)400~640
1個
¥29,800
税込¥32,780
6日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石
種別(電子線回折管) S-DH型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)130
1個
¥539,000
税込¥592,900
8日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容クルックス管 S型
全長(mm)250
電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)130
1個
¥304,000
税込¥334,400
8日以内出荷
関連キーワード