8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ポリプロピレン製のリムなし試験管用キャップで、オートクレーブ滅菌できます。
適合リムなし試験管Φ25mm用 材質ポリプロピレン
1セット(50個)
3,200 税込3,520
11日以内出荷

微生物を培養管(デモスライド)内で培養しながら、その培養管の先端部をデモスライド・アダプターに取付けてすぐに顕微鏡で観察することができる、画期的な観察用具です。 培養条件にもよりますが、1週間程度は微生物を培養観察できます。
セット内容デモスライド(容量約5mL):20本/デモスライド・アダプター:4個 種別観察セット D-4
1セット
5,700 税込6,270
4日以内出荷

殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組) 材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート 寸法(mm)600×500×520(突起部含まず) 殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間) 蛍光灯10W、1本
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷

顕微鏡用スライド付培養管です。デモスライド内で微生物を培養しながら、先端部を別売のデモスライド・黒アダプター(注文コード:50439498)に取り付けてすぐに顕微鏡で観察できます。培養条件にもよりますが、一週間程度は微生物を培養観察できます。※デモスライド・黒アダプターは付属しません。
種別(40本)
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

顕微鏡用スライド付培養管(デモスライド)(注文コード:50439473)を観察する際に使用するアダプターです。※デモスライドは付属しません。
種別黒アダプター(4個)
1セット(4個)
4,000 税込4,400
4日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター 種別(フルセット)AHF-1 寸法(mm)315×185×244(チャンバー) 質量(kg)約2 温度(℃)到達温度25~30℃程度 ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
52,000 税込57,200
62日以内出荷