184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

G40-6007だ液によるデンプン反応実験セットに含まれている可溶性デンプンです。この可溶性デンプンは短時間に容易に水に溶けるため、小学校の「だ液によるデンプン反応の実験」に最適です。
容量(g)10
1個(10g)
509 税込560
3日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
1個
7,900 税込8,690
3日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類20種 内容ミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシ、ミカヅキモ、ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉など
1組(20種類)
14,500 税込15,950
4日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類10種 内容ホウセンカ横断・縦断、気孔表面、トウモロコシ花粉、アブラナ花粉、スギ花粉、イネ花粉、アサガオ花粉、ヘチマ花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉
1組(10種類)
7,800 税込8,580
4日以内出荷

セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-02(中学校用セット)
1セット
14,000 税込15,400
4日以内出荷

黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験 仕様背面にマグネットシート付 セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-01M(磁石付き)
1セット
9,900 税込10,890
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース 寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ) その他背面にマグネット付 仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
1セット
45,000 税込49,500
5日以内出荷

いろいろな金属や電解質の水溶液で電球が取出せるか、また化学変化が起こっているかを裏面に磁石のついた電子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
種別電池とイオン(カードのみ) カード原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚
1個
15,815 税込17,397
6日以内出荷

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本 種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷

本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
内容三葉虫、腕足類、恐竜の骨、アンモナイト、貨幣石ヌンムリテス、サメの歯 箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
7,098 税込7,808
9日以内出荷

豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
30,000 税込33,000
8日以内出荷

4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
1セット
45,000 税込49,500
8日以内出荷

6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
32,000 税込35,200
8日以内出荷

3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
1セット
13,500 税込14,850
8日以内出荷

高等学校 地学基礎・地学 新学習指導要領で、高等学校の地学基礎・地学で観察するものとして具体的に例示された化石や、教科書に掲載されている化石10種のセットです。
種類10種 内容三葉虫、サンゴ、フズリナ、二枚貝、アンモナイト、トリゴニア(雌型)、恐竜の歯、貨幣石、メタセコイア、木の葉 箱寸法(mm)402×206×60、小箱:75×90×20
1個
51,000 税込56,100
11日以内出荷

My実験シリーズ。小学校6年生「水溶液の性質」でムラサキキャベツ液とリトマス試験紙による酸性・中性・アルカリ性の確認を児童が一人ひとり個別に実験できるようにしたセットです。少量の試薬で実験でき、教室や自宅からのリモート授業でも実験ができます。
セット内容ミニビーカー(5mL) 240個、ディスポ反応板 40枚、ディスポトレー 40枚、ミニスプーン 40本、ムラサキキャベツパウダー(0.5g) 1袋、広口試薬びん(白色・500mL) 1本、点眼びん(10mL) 40個、リトマス試験紙(赤・青) 各200枚、チャック付ポリ袋 40枚※1セット40人分
1セット
12,000 税込13,200
11日以内出荷

理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き 質量(kg)3 対象中学校3年「化学変化と電池」 サイズ(mm)600×900 科目理科
1セット
33,025 税込36,328
22日以内出荷

F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
1個
320 税込352
当日出荷

高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)ノック:3 目盛範囲左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

小学校3年生「光と音の性質」の実験で振動発見器を作るのに便利なサイズ。
容量(mL)90
1パック(50個)
900 税込990
当日出荷

小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。
容量(mL)90 寸法(mm)Φ71×42
1パック(50個)
850 税込935
当日出荷

数種類の繊維が1枚の帯状に織り込んである特殊な布生地です。 高等学校化学で化学繊維の実験に使用します。それぞれの繊維の色、触感、染色の比較が容易に行えます。
付属品染色剤(50mL) 長さ(mm)約500 幅(mm)約100(各繊維の幅、約12mm) 材質(糸)縦糸:(1)綿 (2)ナイロン (3)アセテート (4)毛 (5)レーヨン (6)アクリル (7)絹 (8)ポリエステル/横糸:ポリエステル
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
材質PET 寸法(mm)Φ16.2×100 容量(mL)10 入数(本)20本
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ 種別(セパレートカップ式)
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム 寸法(mm)約300×400 最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 出力端子オーディオミニプラグ 検出部圧電セラミックス
1個
3,000 税込3,300
欠品中

学校図書 中学1年生 変動する大地 身近な微化石として知られる星の砂と太陽の砂を小びんに詰めたものです。 星の砂と太陽の砂は現在もなお生存する有孔虫の殻の化石であり、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察すると多数の孔が観察でき、児童や生徒が興味深く観察できます。
容量(g)50
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品記録用紙1巻、記録ペン1本 寸法(mm)約340×140×165 質量(kg)約2.3 電源AC100V
1個
36,000 税込39,600
3日以内出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
3日以内出荷

小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
材質プラスチック 寸法(mm)約470×117×345 皿径(Φmm)約183
1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷

中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属 直径(Φmm)50 有効径(Φmm)44 支柱の高さ(mm)215 支柱径(Φmm)8
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察 本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き 外寸(mm)154×20×160 内寸(mm)150×15×150
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6 高さ(mm)365 付属品F35-5820自在はさみ×1個 支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時) 木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
6,500 税込7,150
3日以内出荷

銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。
種別金属板セット A(4種・各25枚)
1セット
14,000 税込15,400
3日以内出荷

小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
長さ(mm)60 幅(mm)8
1セット(500枚)
1,700 税込1,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)