カテゴリ

  • 学童・教育用品(1,000)
    • 理科/技術/科学工作(995)
    • 図工/美術/画材/書道(2)
  • 科学研究・開発用品(212)
    • 研究関連用品・実験用必需品(146)
    • ガラス・樹脂・金属容器(11)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(6)
    • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
  • 事務用品(1)
    • 書籍(1)
  • 測定用品(102)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(41)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](73)
  • ケニス(572)
  • 林純薬工業(309)
  • ルミカ(2)
  • 東京電機大学出版局(2)
  • オーム電機(8)
  • アズワン(2,953)
  • コンサス(755)
  • TGK(東京硝子器械)(662)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(652)
  • オカムラ(岡村製作所)(562)
  • 三商(553)
  • フロンケミカル(435)
  • ADVANTEC(379)
  • エスコ(360)
  • 日本理化学器械(NRK)(312)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(308)
  • tantore(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレミングの法則説明器 FR-A ナリカフレミングの法則説明器 FR-Aナリカ
46,000税込50,600
1セット
11日以内出荷
電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
220,000税込242,000
1セット
16日以内出荷
誘導コイル不要!低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
55,000税込60,500
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
53,000税込58,300
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
その他木製台付寸法(mm)250×95×125
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
48,000税込52,800
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き型式CR-PH管サイズ(mm)Φ75×215動作電圧(V)5k
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
67,000税込73,700
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
クリップイット(ポリアミド製)(12個) ナリカクリップイット(ポリアミド製)(12個)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(12個)
6日以内出荷
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。
材質ポリアミド全長(mm)90耐熱温度(℃)-30~+120数量(個)12
ステンレス皿 ナリカステンレス皿ナリカ
280税込308
1個
6日以内出荷
銅やマグネシウムなどの燃焼実験に
材質ステンレス製(SUS304)
炎色反応実験セット F-LK ナリカ炎色反応実験セット F-LKナリカ
5,200税込5,720
1セット
6日以内出荷
ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
セット内容ステンレス金網(10×80mm)20枚、塩化カルシウム水溶液(2%)10mL、塩化リチウム水溶液(2%)10mL、塩化ナトリウム水溶液(2%)10mL、塩化カリウム水溶液(2%)10mL、塩化バリウム水溶液(2%)10mL、塩化銅水溶液(2%)10mL
スチールウール 450g No.000(極細) ナリカスチールウール 450g No.000(極細)ナリカ
2,550税込2,805
1個(450g)
6日以内出荷
スチールウールNo.000(極細)
用途燃焼実験型式No.000極細質量(g)450数量(個)1
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
スチールウール 450g No.0000(超極細) ナリカスチールウール 450g No.0000(超極細)ナリカ
3,300税込3,630
1個(450g)
6日以内出荷
スチールウールNo.0000(超極細)
用途磁界観察、燃焼実験型式No.0000超極細質量(g)450数量(個)1
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
安全めがね(保護めがね) ナリカ安全めがね(保護めがね)ナリカ
3,800税込4,180
1セット(4個)
6日以内出荷
保護めがね(グループ実験用)4N
仕様めがね併用:可、側面換気孔:ありその他ケース付き材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)4UV遮蔽率(%)99.99
攪拌子取り出し棒 ナリカ攪拌子取り出し棒ナリカ
2,800税込3,080
1個
13日以内出荷
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。
材質PTFE寸法(mm)柄部:Φ7×317、先端部:Φ10×45
ビニールテープ ナリカビニールテープナリカ
130税込143
1個
6日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
数量(個)1
ガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス) ナリカガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス)ナリカ
18,000税込19,800
1セット(6個)
13日以内出荷
使い捨てタイプのガラス専用ゴミ箱です。割れたビーカーなどの実験器具を入れ、たまったらそのまま捨てられるので、割れたガラスで手を怪我する心配もなく、安心です。厚手のポリエチレン製内袋付きです。組立式。
材質ダンボール数量(個)6
すべり止めマット ナリカすべり止めマットナリカ
1,200税込1,320
1本
6日以内出荷
実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。
材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)300×1,500
卓上型ボトルホルダー ナリカ卓上型ボトルホルダーナリカ
4,500税込4,950
1個
13日以内出荷
実験台での転倒防止や、液だれによる台上の汚れ防止に役立ちます。
材質硬質塩化ビニル穴径(mm)82
保護面 ナリカ保護面ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
飛来物から目や顔を保護します飛来物の多い作業や、実験時における液体飛沫から目元の保護に大きな効果があります。
材質透明PET樹脂(レンズ)、ポリアセタール樹脂(アーム)、アルミ合金(面取付部)寸法(mm)【シールド】285×145(厚さ0.8)
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
330税込363
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付き
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式GT全長(mm)240
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ステンレスコップ ナリカステンレスコップナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
露点の実験に最適ステンレスコップ200mL
容量(mL)200数量(個)1
卵プロテクター ナリカ卵プロテクターナリカ
400税込440
1個
6日以内出荷
生卵を落としても割れない高い所から生卵を落下させても割れない、紙だけで作成したプロテクターです。SまたはMサイズの卵で実験できます。
材質ダンボール
ロング試験管 ナリカロング試験管ナリカ
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
長さ60cm!水の温まり方をじっくり観察通常の試験管よりも長くやや太めの耐熱ガラス使用の試験管です。水の温まり方の実験など時間をかけてじっくり観察したい実験に最適です。実験例水の温まり方の実験、ものの溶け方の実験
材質耐熱ガラス寸法(mm)Φ23×600数量(個)1
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
410税込451
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。
材質ポリメチルペンテン数量(個)10
ストローブラシ(10本) ナリカストローブラシ(10本)ナリカ
4,300税込4,730
1セット
6日以内出荷
ストローやガラス管内部の洗浄に最適ストローブラシ(10本)
材質ヤギ毛寸法(mm)Φ8×235入数(本)10本
コリオリの力実験器「コリーくん」 ナリカコリオリの力実験器「コリーくん」ナリカ
7,500税込8,250
1個
6日以内出荷
コリオリの力がどのようにはたらくかを目視で繰り返し観察できる実験器です。地球のような回転体の上で、地表の動きに左右されないで移動する物体(例えば風など)には、進路を曲げようとする力がはたらきます。これをコリオリの力といい、台風や低気圧が渦を巻くのはこのためです。この実験器では水槽から射出する水を風に見たて、自ら回転することで、射出した水(風)がどの方向に曲げられるか確認することができます。
用途実験例:東・西・南・北に向かう風は、コリオリの力の影響でそれぞれどの方向に曲げられるか。赤道・中緯度・極などの、緯度が変わると、コリオリの力のはたらき方はどう変わるか。北半球と南半球で、コリオリの力のはたらく方向がどう変わるか。材質樹脂寸法(mm)54×200×200
解剖器(6点セット) ナリカ解剖器(6点セット)ナリカ
3,700税込4,070
1セット(6点)
6日以内出荷
無セキツイ動物などの解剖実験に必要な道具をセットにしたものです。
セット内容解剖用はさみ(並)、解剖用刀、ピンセット、有柄針、セル枠ルーペ、止針(有頭)5本、収納ケース
キックホバー ナリカキックホバーナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
慣性の法則を楽しく学べる!内蔵ファンで底面から空気を噴射して浮上し、無摩擦に近い状態での運動が見られる気体潤滑運動体です。電池式なので教室や体育館など、場所を選ばず実験できます。
寸法(mm)Φ184×65電源(個)単3乾電池4(別売)
クリアーバスケット BS-1 ナリカクリアーバスケット BS-1ナリカ
290税込319
1個
6日以内出荷
準備・配布・片付けに便利!A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
970税込1,067
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。数量10個
材質ポリメチルペンテン適合サイズ(Φmm)ゴム管:8~10数量(個)10
マブチモーターセット ナリカマブチモーターセットナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
人気の高いマブチモーターに、実験や工作で便利に使えるモーターベースと2段プーリーを付属させたものです。
軸径(Φmm)2
撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ撹拌棒 A-22 (桐山)ナリカ
5,900税込6,490
1個
13日以内出荷
反応用
長さ(mm)400型式A-22径(Φmm)ガラス:9
ピペットケース ナリカピペットケースナリカ
850税込935
1個
6日以内出荷
コマゴメピペットが10本収納できるコマゴメピペットなど、長い実験器具の収納に最適なケース。
付属品仕切板2枚材質ポリプロピレン寸法(mm)513×109×44
金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ金属の熱の伝わり方比較実験器ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む)種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
金属の性質実験セット ナリカ金属の性質実験セットナリカ
3,000税込3,300
1セット
6日以内出荷
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ型式示温テープ:TR-40品番示温テープ:P70-2622枚数5変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら