小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
5日以内出荷
真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス
管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
1個
¥19,000
税込¥20,900
3日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。
容量(mL)90
寸法(mm)Φ71×42
1パック(50個)
¥850
税込¥935
当日出荷
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)4
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)12
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)6
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
¥13,100
税込¥14,410
3日以内出荷
高吸水性の布の使用により、指示薬の色の変化などがわかりやすい。
一般的な電源装置で実験できる。
吸水性の高い布を観察ブリッジの上に載せ、その両端に酸とアルカリを設置して電荷をかける方式でイオンの移動を観察する装置です。BTB溶液を利用すると、イオンの移動がはっきり観察できます。
セット内容電解用容器 2個/ブリッジ 1個/高吸水性クロス 6枚/スポイト 2個
種別TW型
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー
型式Y-IM
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。
熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能
煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
1セット
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
ふたをした容器の中でろうそくを燃やした時に、上部と下部ではどちらが先に消えるでしょうか?集気びんでは行いにくい、探究的な実験ができます。また、N65-9307 児童用酸素モニタを併せて使うことで、酸素濃度の変化を確認しながら実験を行うとより効果的です。
セット内容ろうそく台付ベース(高さ調節可能) 2個・アクリル角柱(大きさ:100×100×200mm)・ふた・児童用酸素モニタ用磁石 2個・ろうそく(小粒) 20本・ろうそく(ティーライト) 2個
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
ヒキガエルの受精卵より尾芽期胚までを固定し5段階に区別したものです。双眼実体顕微鏡で外部形態を観察して発生段階を細別したり、卵を切断することにより切断位置や切断方向による違いや、内部組織構造が立体的に理解できます。
各容器に約10個体を入れて、詳細な解説書を付けてあります。
セット内容No.1受精卵より桑実胚期No.2胞胚期より原腸胚初期No.3原腸胚中期と後期No.4神経胚期No.5尾芽胚期
1個
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)
電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1
寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
1セット
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
¥9,120
税込¥10,032
8日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥22,200
税込¥24,420
9日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個
型式T-HN
寸法(mm)120×75
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量
2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。
容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。
簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)77×161
1個
¥1,800
税込¥1,980
13日以内出荷
1本
¥220
税込¥242
3日以内出荷
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付き
セット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース
寸法(mm)100×100×108
電源単3乾電池1個(別売)
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
15日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
消えにくく長持ちする煙を作り出せる!
スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。
空気の流れを白煙で可視化できます。
カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
1個
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。
セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
1セット
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ