水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
振ると音を奏でる不思議なパイプ。パイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
寸法(mm)Φ34×1,025
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
回転の慣性・ジャイロ効果などの理解に コマを使い、様々な実験・遊びができるキットです。異なる金属素材3種類と異なる軸2種類を組合わせることで、オリジナルのコマが作れます。また、CDやシールを使うことで、オリジナルデザインのコマを作ることができます。コマを通じて回転の慣性・ジャイロ効果などの理解を深められます。
セット内容CD-R 2枚、ルミノーバシート 1枚、コマキット 2セット(リング3種・軸2種)、丸シール(赤・青・緑)各12枚
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。
透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
1セット
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。
この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
¥6,800
税込¥7,480
6日以内出荷
粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。
キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。
応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
¥19,880
税込¥21,868
9日以内出荷
クロマトグラフィーを通して、光合成色素の性質や特徴を理解しよう。スピルリナ(ラン藻類)やクロレラ(緑藻類)の色素サンプルタブレットから色素を分離し、簡易カラムクロマトグラフィーに通すことで、クロロフィルなどの光合成色素を手軽に分離し、取り出すことができます。
採取した身近な植物を使った実験もできます。
植物の種類により、持っている光合成色素の違いがわかります。
水に可溶な色素の存在を知ることができます。
セット内容シリカゲル(粉末)1本、色素サンプルタブレット2種各6錠、パスツールピペット42本、フィルター用不織布12枚、シリコンチューブ10本、竹串10本
1個
¥23,000
税込¥25,300
9日以内出荷
イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。
別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
¥98,000
税込¥107,800
6日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
¥530
税込¥583
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
1セット(10個)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き
組立寸法(mm)41×77×19
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容PVAのり750gホウ砂20g
1セット
¥780
税込¥858
当日出荷
1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
よく走るポンポン船。1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。
セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム
寸法(mm)78×175×55(組立時)
1セット
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
「沖縄ガラスカレット万華鏡」は、万華鏡の先端にガラスカレットを取り付けて、中を覗くとガラスの透明感や清涼感のある様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
人間の味覚はすべて舌で感じています。辛い、甘い、すっぱい・・・。
ミラクルフルーツは味覚の甘いと感じる部分を強調します。
「レモンが甘い!」など不思議な体験ができます。
1セット(5粒)
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給
家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
¥28,000
税込¥30,800
3日以内出荷
高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案
薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。
実験の流れ
1.薬品を使って炎色反応実験
2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様【標準時間】3時間~
セット内容5グループ
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。
作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚
フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
1セット
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。
「雪の結晶万華鏡」は、先端にクリア(無色)の大小のガラスカレットを入れたカプセルを取り付けて、次々に現れる「雪の結晶」状の映像を楽しめるように工夫されたものです。
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
ポリエステル素材にプリーツ加工を施すと形状記憶するという特性があり、広げた状態でも手でポンポンとはじくと、元の形へ戻る不思議なクロスです。
材質ポリエステル(100%)
寸法(mm)200×200(展開時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
シャボン玉液とハートめがねをセットにしたものです。飛ばしたシャボン玉をハートめがねでのぞくと、シャボン玉の周りにハートがたくさん見え、とても幻想的です。
セット内容シャボン玉液(25ml)、吹き口、ハートめがね(眼幅147mm)
1個
¥550
税込¥605
3日以内出荷
万華鏡の先端にOPPフィルムなどを入れたカプセルを取り付け、それをはさむ様に2枚の偏光フィルムを置き、筒の上下を反対方向に回転させながら次々に現れる映像を楽しめるように工夫されたものです。
種別偏光フィルムの万華鏡
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。
水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。
寸法(mm)280×160×280
電源AC100V(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱)
風量調整強・中・弱の3段階
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
飛ばして学ぶブーメラン
投げやすく、安定した飛行が楽しめる室内用のブーメランです。柔らかいウレタン製ですので、子供から大人まで気軽に楽しめます。
うまく飛ばすためにブーメランを調節しながら揚力や抗力、ベルヌーイの定理などについて学習することもできます。
厚さ(mm)約3
寸法(mm)【翼長】約210
1組(6個)
¥4,988
税込¥5,487
3日以内出荷
3年生物と重さ
油粘土はちぎったり、丸めたりして形を変えたものを、てんびんで質量比べするのに使います。
4種類の球は、てんびんで比べる前に見た目や手ごたえからどれが重い(軽い)かを予想させるのに最適です。
大きさ(体積)が同じなので、てんびんで質量を比べて「物は、体積が同じでも質量が違うことがある」ことを学ばせることができます。
どれだけ振り回してもこぼれない?不思議な形のお盆です!ひもを持って思いきり振り回しても、ビーカーの中の水はこぼれません!物理実験の導入で生徒たちを惹き付けます。
寸法(mm)約Φ105×190(全体)、約Φ95×140(物を載せる部分)
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ