「実験器具 ガラス管」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1セット(10個)
390 税込429
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

1個
1,900 税込2,090
6日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
3,000 税込3,300
3日以内出荷

中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10
1個
130 税込143
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
800 税込880
当日出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付 付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個 材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管 寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)440×315×265 サイズ
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷

実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)358×293×223 アイボリー
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)250 質量(kg)約1.8 質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります) 全高(mm)約430 材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装) クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用 材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ) 支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250 台座寸法(mm)Φ165×18
1個
12,000 税込13,200
3日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×150
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×427×75
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

1個
700 税込770
3日以内出荷

実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)312×430×225
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
4,950 税込5,445
3日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,700 税込4,070
3日以内出荷

中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
3日以内出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
3,800 税込4,180
3日以内出荷

高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

地震のメカニズムが簡単にわかる。海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みから、はね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。
材質本体:木、プレート部:発泡ウレタン 寸法(mm)600×130×400 電源AC100V
1個
59,000 税込64,900
3日以内出荷

レトロな実験器具が掲載された手のひらサイズの豆本 豆本作家の稲山ますみ氏の作品。(株)ナリカの昔のカタログ作成に使われていた木版が掲載されています。シャーレ入り。
付属品シャーレ 寸法(mm)51×64 ページ数29
1冊
2,900 税込3,190
4日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

簡易版の実験器具乾燥器。
寸法(mm)405×335×505 質量(kg)4.1 消費電力(W)290
1個
26,000 税込28,600
6日以内出荷

小学校3年生 光の性質 ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。 鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー) 種別Aセット 寸法(mm)240×210×100 モーター1.5V~3V、210~250mA 電池光電池:1.7V、450mA
1セット
7,000 税込7,700
4日以内出荷

試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!。通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
数量(個)1
1個
130 税込143
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コマゴメピペットが10本収納できる。コマゴメピペットなど、長い実験器具の収納に最適なケース。
付属品仕切板2枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)513×109×44
1個
850 税込935
6日以内出荷

準備・配布・片付けに便利!。A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)384×260×73
1個
290 税込319
6日以内出荷

線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能 付属品線香10本 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)150×30×150
1個
7,500 税込8,250
6日以内出荷

地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR 材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン) 寸法(mm)600×150×400 動作方式プレートの駆動方法:手動
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度 試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。
セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
1セット
3,600 税込3,960
7日以内出荷

静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W) 厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255(本体) 出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
66,000 税込72,600
7日以内出荷