48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)ほか
5,000 税込5,500
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(20g)
500 税込550
当日出荷

実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き 材質ABS
1組(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個 タイプKS型
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

滑車P-5N(注文コード:28562136)の補充部品です。
1組(2個)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
1セット
5,800 税込6,380
4日以内出荷

C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋) 質量(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス 寸法(mm)10×10×110(突起部含まず) その他フック付き
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷

おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。 付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【おもり】鋼鉄球2個(Φ25mm/約67g)、プラスチック球1個(Φ25mm/約10g)、白色ガラス球1個(Φ25mm/約18~19g)、木球1個(Φ25mm/約6g) 材質本体(木)、レール(プラスチック) レール長さ(mm)910(目盛長450)
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。
仕様【アダプタ】ビースピV取付用 付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片、ビースピV(速度測定器) 材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球 寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載) 質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19 本体質量(kg)約1 最小目盛(mm)【レール】1 高さ調節0~30cm(5cm間隔) レール長さ(mm)910
1セット
25,700 税込28,270
4日以内出荷

ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。 ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。 おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。
全長(mm)41 質量(g)約5 寸法(Φmm)10
1セット(5個)
2,400 税込2,640
5日以内出荷

V字斜面による球の往復運動が実験できます。斜面を片側に設定すれば斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験が行えます。
付属品鋼鉄球2個、プラスチック球、ガラス球(白色)、木球、滑走体、おもり止めゲート2個 寸法(mm)910×75×210(組立時)、910×75×32(収納時) 高さ調節3段階(5cm間隔)
1個
18,300 税込20,130
4日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
16,000 税込17,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個 材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト 形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き 寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100 穴間隔(mm)【うで】30
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
適合機種C15-1624力学台車F-2 セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm 付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む) 鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)1000
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変 付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-K 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)約1000
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55 付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器) 仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
57,000 税込62,700
4日以内出荷

コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布 材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管 型式LLN 寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体 材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個 全長(mm)2400 質量(g)滑走体:約145、おもり:約145 目盛(mm)2300(長さ) 寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
1個
248,800 税込273,680
4日以内出荷

小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め) 材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール 寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」 寸法(mm)【台】80×70 全高(mm)620
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
1セット
18,500 税込20,350
4日以内出荷

組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ 材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車) 寸法(mm)1100×800×2200
1個
99,880 税込109,868
8日以内出荷

剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120° 付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
13,500 税込14,850
5日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
17,500 税込19,250
8日以内出荷

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
25,200 税込27,720
8日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能 付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個 直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
15,200 税込16,720
4日以内出荷

振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質台座:鉄 寸法(mm)台座:180×140×15 質量(g)台座:約475 有効長(mm)440 角度の測定範囲(°)分度器:120(半円) 支柱径(Φmm)12
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース 種別KGF-C
1個
24,400 税込26,840
8日以内出荷

実験用てこと振り子実験器とのセット。 スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース 種別KGF-SC
1個
26,400 税込29,040
8日以内出荷

てこの原理の発展学習に。てこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm) 付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個 寸法(mm)全高630
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

弦定常波実験器 ナリカ 動画あり
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)