カテゴリ

  • 学童・教育用品(34)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アズワン(4)
  • ケニス(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ヤガミ(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 島津理化(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験用気体」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キックホバー ナリカキックホバーナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
慣性の法則を楽しく学べる!内蔵ファンで底面から空気を噴射して浮上し、無摩擦に近い状態での運動が見られる気体潤滑運動体です。電池式なので教室や体育館など、場所を選ばず実験できます。
寸法(mm)Φ184×65電源(個)単3乾電池4(別売)
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
放電管 ナリカ放電管ナリカ
73,000税込80,300
1本
4日以内出荷
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) ナリカワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ
1,298,000税込1,427,800
1個
31日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源充電式電源(USB充電式)測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
3方コック付注射筒実験セット ナリカ3方コック付注射筒実験セットナリカ
960税込1,056
1セット
4日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
気体の採取実験セット KR-HF ナリカ気体の採取実験セット KR-HFナリカ
8,500税込9,350
1セット
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
気体の採取実験セット KR-HS ナリカ気体の採取実験セット KR-HSナリカ
3,700税込4,070
1セット
3日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
ショート試験管(10本) ナリカショート試験管(10本)ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
気体の採取実験などにおすすめ通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP ナリカGo Direct ガス圧力センサ GDX-GPナリカ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
測定範囲(kPa)0~400最小表示0.01kPa測定項目気体の圧力接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生
気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO ナリカ気体測定器 検ちゃんパック AP-TDOナリカ
24,300税込26,730
1セット
7日以内出荷
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
熱分解実験装置セット 炭酸水素ナトリウム用I型 ナリカ熱分解実験装置セット 炭酸水素ナトリウム用I型ナリカ
3,000税込3,300
1セット
3日以内出荷
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
クロス真空計 NCV-6N ナリカクロス真空計 NCV-6Nナリカ
80,000税込88,000
1個
4日以内出荷
真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種寸法(mm)440×140×495寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
実験用気体 水素 H2 ナリカ実験用気体 水素 H2ナリカ
890税込979
1個
当日出荷
容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
実験用気体 ナリカ実験用気体ナリカ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
実験用気体 二酸化炭素 ナリカ実験用気体 二酸化炭素ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別CO2容量(mL)580純度(%)95
実験用気体 ナリカ実験用気体ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別窒素 N2容量(mL)580純度(%)95
さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカさ状ガス発生器(二また試験管)ナリカ
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別小型材質ガラス太さ(mm)約18
児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ児童用酸素モニタ 検ちゃんナリカ
12,000税込13,200
1個
3日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
実験用気体(カートリッジ式) ナリカ実験用気体(カートリッジ式)ナリカ(2件のレビュー)
13,000税込14,300
1セット
取扱停止中
ガスバルブを開栓することにより、いつでも必要量のガスを取り出すことができます。
付属品カートリッジ台、ビニール管(約30cm)種別窒素(N2)セット内容純度99.5%、封入量18L外寸法(mm)約Φ40×170(ガスバルブとカートリッジ台を含む)
滴定センサ イージーセンス用 ナリカ滴定センサ イージーセンス用ナリカ
33,000税込36,300
1個
6日以内出荷
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカさ状ガス発生器(二また試験管)ナリカ
1,600税込1,760
1個
7日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別大型材質ガラス太さ(mm)管:約24
ガス残量チェッカー ナリカガス残量チェッカーナリカ
7,500税込8,250
1個
3日以内出荷
F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品換算表寸法(mm)約156×57×20電源単4乾電池2個
ガス量コントローラー ナリカガス量コントローラーナリカ(2件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷
実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質ステンレス寸法(mm)58×45×36チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)500
水蒸気測定実験セット ナリカ水蒸気測定実験セットナリカ
25,200税込27,720
1個
9日以内出荷
ガステック気体採取器と水蒸気検知管を用いて、空気中の水蒸気量を測定し、その値を利用して気体定数を求める実験を行うためのセットです。
セット内容ガステック気体採取器 GV-100S、ガステック気体検知管No.6H20(測定範囲:0.5~32mg/L)10本
1モルの気体説明器 ナリカ1モルの気体説明器ナリカ
15,500税込17,050
1個
3日以内出荷
内容積が22.4Lの透明アクリル製の箱に、空気の分子に見立てたプラスチックの球が黒約40個(酸素)、白約160個(窒素)が入ったものです。気体1モルの量が実感でき、箱を揺することにより分子運動のモデル実験を実感的に行う事ができます。
仕様球:酸素(黒、Φ6mm、プラスチック製、約40個)、窒素(白、Φ6mm、プラスチック製、約160個)質量(kg)1.7外寸(mm)288×288×288内寸(mm)282×282×282
アンモニア噴水実験セット ナリカアンモニア噴水実験セットナリカ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
9日以内出荷
アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
気体発生装置 MY-P 2セット組 ナリカ気体発生装置 MY-P 2セット組ナリカ
4,200税込4,620
1セット
4日以内出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
小学校用気体発生装置 ナリカ小学校用気体発生装置ナリカ
4,900税込5,390
1個
4日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組) ナリカ気体発生装置(組立済)アンモニア(5セット組)ナリカ
3,300税込3,630
1セット
3日以内出荷
中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
気体発生装置 水素(4セット組) ナリカ気体発生装置 水素(4セット組)ナリカ
3,700税込4,070
1セット
3日以内出荷
中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ気体発生装置 酸素・二酸化炭素ナリカ
4,988税込5,487
1個
予約販売
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
ビッグバルーン ナリカビッグバルーンナリカ
7,200税込7,920
1パック(5枚)
当日出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
マイティーパック 活栓付 ナリカマイティーパック 活栓付ナリカ
3,500税込3,850
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
マイティーパック 活栓なし ナリカマイティーパック 活栓なしナリカ
2,600税込2,860
1組(10個)
4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
安全ろうと ナリカ安全ろうとナリカ
860税込946
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。
口径(Φmm)31
気体の対流実験器 ナリカ気体の対流実験器ナリカ
7,500税込8,250
1個
6日以内出荷
線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能付属品線香10本材質透明アクリル樹脂寸法(mm)150×30×150
気体の法則実験器 ナリカ気体の法則実験器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき付属品シリコンオイル(10mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
精密定滑車(円錐ピボット滑車) ナリカ精密定滑車(円錐ピボット滑車)ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら