15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。 また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。 自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
全長(mm)300 使用温度範囲(℃)0~105
1個
320 税込352
4日以内出荷

J46-3511 雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ 動画あり
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個 種別SN-2 (自在はさみ2本) 材質ステンレス 寸法(mm)130×110×370
1個
8,900 税込9,790
欠品中

太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック 寸法(mm)250×350×20(収納時)
1個ほか
3,300 税込3,630
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。 温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル 寸法(mm)50×100×30 温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷

6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2 長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり) 最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A) 表示範囲(℃)16~36
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり) 太さ(Φmm)電熱線:0.4 最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き 材質アルミ 寸法(Φ×mm)75×2
1個
500 税込550
6日以内出荷

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。 露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。
付属品放射温度計IR-300 材質ステンレス18-8、アルミ(測定部) 寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む) 塗装測定部分:片面黒色塗装
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。 材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144 容量(mL)簡易真空容器:1800
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,650 税込4,015
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる。実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む) 種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅 温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
1セット
12,000 税込13,200
6日以内出荷

データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個 種別SN-1 材質ステンレス 寸法(mm)130×110×370 質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
1個
6,500 税込7,150
8日以内出荷

手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製) 種別SH-10N 温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚 内容10個 耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
16,200 税込17,820
8日以内出荷

空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
セット内容本体:1台、示温クロス:1枚 型式TC-1 寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185 変色温度(℃)示温クロス:約30
1セット
7,998 税込8,798
11日以内出荷